Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; Han® Ex; Größe 6B; für Klemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; Han® Ex; Größe 6B; für Klemme
Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; Han® Ex; Größe 6B; für Klemme
Artikel-Nr.:
     2805-19360061441
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19360061441
EAN/GTIN:
     5713140181472
Suchbegriffe:
EEx Gehäuse
Ex Anschlussgehäuse
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Hersteller: HARTING
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: Größe 6B
Gehäusematerial: Zinkstopp
Gehäuse-Typ: für HDC-Steckverbinder
Steckverbinder-Serie: Han® Ex
Entspricht Norm: ATEX Ex;DIN EN 60079-0;DIN EN 60079-11;DIN EN 60079-14;DIN EN 60664-1;DIN EN 61984
Sperrsystem: für Klemme
Stopfbuchsengewinde: M25
Steckverbinder-Eigenschaften: Gerätegruppe I und II;eigensicher ia, ib, ic;Verbindungen für explosionsgefährdete Bereiche
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: gerade
Befestigung vom Einsatz: 44x27mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,54*
€ 16,80*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 18,18*
€ 34,01*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.