Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; Han Hv E®; Größe 16B; gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; Han Hv E®; Größe 16B; gerade
Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; Han Hv E®; Größe 16B; gerade
Artikel-Nr.:
     2805-19340060421
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19340060421
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Steckergehäuse
Hersteller: HARTING
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: Größe 16B
Gehäusematerial: Aluminium-Stop
Dichtheitsklasse: IP65
Gehäuse-Typ: für HDC-Steckverbinder
Steckverbinder-Serie: Han Hv E®
Sperrsystem: für Doppelklemme
Stopfbuchsengewinde: M25
Mechanische Montage: für Leitungen
Anzahl Löcher pro Kabelverschraubung: 1
Räumliche Orientierung: gerade
Engineering PN: Han 6B Hv Hood Top Entry 4 Pegs M25
Befestigung vom Einsatz: 77,5x27mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 13,5655*
€ 19,3255*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,72907*
€ 19,57907*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,90*
€ 19,76*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,99*
€ 21,26*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 21,47*
€ 38,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.