Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrventil; 0÷10bar; Messing vernickelt,PBT; Gewinde: G 1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-193.012-10
Hersteller:
     PNEUMAT
Herst.-Nr.:
     193.012-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrventil
Druckluft Absperrventil
Pneumatik Absperrventil
3/4" absperrventil kunststoff
Hersteller: PNEUMAT
Betriebstemperatur: 0...60°C
Gehäuse-Material: PBT;Messing vernickelt
Anwendung: Druckluft;Vakuum
Gewinde: G 1/2"
Betriebsdruck: 0...10bar
Leitungsaußendurchmesser: 10mm
Pneumatik Zubehör-Typ: Absperrventil
Herstellerserie: BLUELINE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,67*
€ 54,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,29*
€ 52,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.