Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrventil; 0÷10bar; Messing vernickelt,PBT; 6mm,8mm; 0÷60°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-190.0806
Hersteller:
     PNEUMAT
Herst.-Nr.:
     190.0806
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrventil
Druckluft Absperrventil
Pneumatik Absperrventil
absperrventile kunststoff
Hersteller: PNEUMAT
Betriebstemperatur: 0...60°C
Gehäuse-Material: PBT;Messing vernickelt
Anwendung: Druckluft;Vakuum
Betriebsdruck: 0...10bar
Leitungsaußendurchmesser: 8mm;6mm
Pneumatik Zubehör-Typ: Absperrventil
Eigenschaften pneumatischer Elemente: mit Entlüftung
Weitere Suchbegriffe: absperrventil, absperrventil pn10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.