Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; SMD; 1616; RGB; 1,6x1,6x0,35mm; 120°; 20mA; Linse: transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LED; SMD; 1616; RGB; 1,6x1,6x0,35mm; 120°; 20mA; Linse: transparent
LED; SMD; 1616; RGB; 1,6x1,6x0,35mm; 120°; 20mA; Linse: transparent
Artikel-Nr.:
     2805-19-237A/BHR6GHC-A0
Hersteller:
     Everlight
Herst.-Nr.:
     19-237A/BHR6GHC-A01/2T
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: EVERLIGHT
Montage: SMD
Gehäuse: 1616
Leistung: 60/95/95mW
Betriebsspannung: 1,7...2,4/2,7...3,8/2,7...3,8V
LED-Farbdioden: RGB
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 465...475nm;518...528nm;614...628nm
Diodenlinse: transparent
Helligkeit der Farbe grün: 112...285mcd
Helligkeit der Farbe rot: 72...285mcd
Helligkeit der Farbe blau: 28,5...112mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 120°
LED Diodenausführung: dreifarbig
Abmessungen: 1,6x1,6x0,35mm
Front: flach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 651,62*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,32581* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 746,92*
€ 888,8348
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 735,04*
€ 874,6976
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 698,62*
€ 831,3578
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 680,22*
€ 809,4618
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 651,62*
€ 775,4278
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.