Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; SMD; 1608; rot; 16÷50mcd; 1,6x0,8x0,6mm; 120°; 2÷2,4V; 10mA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LED; SMD; 1608; rot; 16÷50mcd; 1,6x0,8x0,6mm; 120°; 2÷2,4V; 10mA
LED; SMD; 1608; rot; 16÷50mcd; 1,6x0,8x0,6mm; 120°; 2÷2,4V; 10mA
Artikel-Nr.:
     2805-19-213SDRC/S259
Hersteller:
     Everlight
Herst.-Nr.:
     19-213SDRC/S259/5T
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: EVERLIGHT
Montage: SMD
Gehäuse: 1608
Leistung: 60mW
Betriebsspannung: 2...2,4V
LED-Farbdioden: rot
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 633...643nm
Diodenlinse: transparent
Helligkeit: 16...50mcd
LED Diodenstrom: 10mA
Leuchtwinkel: 120°
Abmessungen: 1,6x0,8x0,6mm
Front: flach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,22*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,044* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,21*
€ 1,4399
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,785*
€ 0,93415
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,545*
€ 0,64855
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,485*
€ 0,57715
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,415*
€ 0,49385
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,375*
€ 0,44625
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.