Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 1,5mH; 330mA; 1,5Ω; ±10%; Ø13,7x15,9mm; 0÷70°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-18R155C
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     18R155C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule 1,5 mh
drosselspule
Hersteller: MURATA
Montage: THT
Betriebstemperatur: 0...70°C
Widerstand: 1,5Ω
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: Ø13,7x15,9mm
Betriebsstrom: 0,33A
Induktivität: 1,5mH
Drossel-Typ: Draht
Herstellerserie: 1800R
Räumliche Orientierung: vertikal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,63*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,1663* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 147,85*
€ 175,9415
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 145,56*
€ 173,2164
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 136,51*
€ 162,4469
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 128,74*
€ 153,2006
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 116,63*
€ 138,7897
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.