Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drosselrückschlagventil; -0,95÷15bar; Messing vernickelt,PBT


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-188.038-12
Hersteller:
     PNEUMAT
Herst.-Nr.:
     188.038-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Pneumatik Drosselrückschlagventil
drosselrückschlagventil kunststoff
pneumatik drosselrückschlagventil
Hersteller: PNEUMAT
Betriebstemperatur: 0...60°C
Gehäuse-Material: PBT;Messing vernickelt
Anwendung: Druckluft;Vakuum
Gewinde: G 3/8"
Betriebsdruck: -0,95...15bar
Verbindungsausführung: abgewinkelt
Leitungsaußendurchmesser: 12mm
Pneumatik Zubehör-Typ: Drosselrückschlagventil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.