Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drosselrückschlagventil; -0,95÷15bar; Messing vernickelt,PBT


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-188.018-4
Hersteller:
     PNEUMAT
Herst.-Nr.:
     188.018-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Pneumatik Drosselrückschlagventil
drosselrückschlagventil kunststoff
pneumatik drosselrückschlagventil
Hersteller: PNEUMAT
Betriebstemperatur: 0...60°C
Gehäuse-Material: PBT;Messing vernickelt
Anwendung: Druckluft;Vakuum
Gewinde: G 1/8"
Betriebsdruck: -0,95...15bar
Verbindungsausführung: abgewinkelt
Leitungsaußendurchmesser: 4mm
Pneumatik Zubehör-Typ: Drosselrückschlagventil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.