Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Druck; Pos: 2; SPDT; 0,5A/60VAC; 0,5A/60VDC; ON-(ON); rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: Druck; Pos: 2; SPDT; 0,5A/60VAC; 0,5A/60VDC; ON-(ON); rot
Schalter: Druck; Pos: 2; SPDT; 0,5A/60VAC; 0,5A/60VDC; ON-(ON); rot
Artikel-Nr.:
     2805-1845.6332
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     1845.6332
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster
Hersteller: MENTOR
Montage: THT
Mechanische Haltbarkeit: 20000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 30mΩ
Min. Isolationswiderstand: 100GΩ
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuseabmessungen: 18,5x5x5mm
Ausgänge: Printmontage;gerade
Schalter-Typ: Druck
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 0,5A / 60V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,5A / 60V DC
Schaltweise: ON-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 5N
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: rot
Tastenform: rund
Tastenfarbe: schwarz
Knopfhöhe: 6,5mm
Anzahl Positionen: 2
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 4,90*
€ 5,85*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 4,08*
€ 7,38*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.