Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 10uF; 25V; X5R; ±20%; SMD; 1812


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-18123D106MAT2A
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     18123D106MAT2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...85°C
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X5R
Fassungsvermögen: 10µF
Betriebsspannung: 25V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 4532
Gehäuse - Zoll: 1812
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,76*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,36552* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 228,52*
€ 271,9388
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 227,26*
€ 270,4394
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 205,93*
€ 245,0567
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 195,38*
€ 232,5022
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 182,76*
€ 217,4844
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.