Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; im Gehäuse; grün; 2,8mm; Anz.Dioden: 1; 20mA; 40°; 10÷20mcd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; im Gehäuse; grün; 2,8mm; Anz.Dioden: 1; 20mA; 40°; 10÷20mcd
LED; im Gehäuse; grün; 2,8mm; Anz.Dioden: 1; 20mA; 40°; 10÷20mcd
Artikel-Nr.:
     2805-1805.8032
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     1805.8032
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MENTOR
Montage: THT
Durchmesser LED-Diode: 2,8mm
LED-Farbdioden: grün
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 568nm
Diodenlinse: diffus;grün
Helligkeit: 10...20mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 40°
Anzahl Dioden: 1
LED Diodenausführung: im Gehäuse
Abmessungen: 18,1x5,05x5,05mm
Front: gewölbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.