Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; im Gehäuse; 3mm; Anz.Dioden: 2; rot; 20mA; Linse: rot,diffus


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-1801.2236
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     1801.2236
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MENTOR
Montage: THT
Durchmesser LED-Diode: 3mm
LED-Farbdioden: rot
Wellenlänge λd: 660nm
Diodenlinse: diffus;rot
Helligkeit: 0,5...1,2mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 100°
Anzahl Dioden: 2
LED Diodenausführung: im Gehäuse
Abmessungen: 13,7x5x10mm
Front: flach
Dioden-Typ: LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.