Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; im Gehäuse; gelb; 5mm; Anz.Dioden: 1; 20mA; Linse: diffus,gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; im Gehäuse; gelb; 5mm; Anz.Dioden: 1; 20mA; Linse: diffus,gelb
LED; im Gehäuse; gelb; 5mm; Anz.Dioden: 1; 20mA; Linse: diffus,gelb
Artikel-Nr.:
     2805-1800.7032
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     1800.7032
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MENTOR
Montage: THT
Durchmesser LED-Diode: 5mm
LED-Farbdioden: gelb
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 588nm
Diodenlinse: diffus;gelb
Helligkeit: 15...30mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 60°
Anzahl Dioden: 1
LED Diodenausführung: im Gehäuse
Abmessungen: 24,66x10,1x10,1mm
Front: gewölbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,98*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.