Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Resonator: Quarz; 18,432MHz; ±30ppm; 30pF; THT; HC49-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Resonator: Quarz; 18,432MHz; ±30ppm; 30pF; THT; HC49-S
Resonator: Quarz; 18,432MHz; ±30ppm; 30pF; THT; HC49-S
Artikel-Nr.:
     2805-18.432M-HC49SR
Hersteller:
     IQD Frequency Products
Herst.-Nr.:
     LFXTAL003176BULK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
Resonator
quarz halbleiter
Hersteller: IQD FREQUENCY PRODUCTS
Montage: THT
Ausgangsraster: 4,88mm
Betriebstemperatur: -20...70°C
Gehäuse: HC49-S
Leistung: 0,5mW
Fassungsvermögen: 30pF
Resonator-Typ: Quarz
Frequenz: 18,432MHz
Resonatortoleranz: ±30ppm
Frequenzstabilität: ±50ppm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,239*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,429*
€ 1,70051
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,918*
€ 1,09242
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,554*
€ 0,65926
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,514*
€ 0,61166
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,374*
€ 0,44506
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,299*
€ 0,35581
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,239*
€ 0,28441
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.