Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; Leitung-Platte; männlich; Dynamic D-3100D; PIN: 12; 3,81mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; Leitung-Platte; männlich; Dynamic D-3100D; PIN: 12; 3,81mm
Buchse; Leitung-Platte; männlich; Dynamic D-3100D; PIN: 12; 3,81mm
Artikel-Nr.:
     2805-178306-2
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     178306-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dynamic-Rundsteckverbinder
Dynamic-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Dynamic
Serie Dynamic Steckverbinder
Hersteller: TE Connectivity
Farbe: schwarz
Steckverbinder-Typ: Leitung-Platte
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Nennspannung: 0,25kV
Nennstrom: 10A
Anzahl Pole: 12
Steckverbinder-Serie: Dynamic D-3100D
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x6
Kontaktraster: 3,81mm
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: auf PCB;PCB-Klemme
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 3,79*
€ 8,24*
€ 8,95*
ab € 3,85*
€ 8,54*
2 Tage
567
€ 14,99*
ab € 3,52*
€ 9,53*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
178289-6
ab € 0,744*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.