Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; Leitung-Platte; männlich; Dynamic D-3100D; PIN: 10; 3,81mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; Leitung-Platte; männlich; Dynamic D-3100D; PIN: 10; 3,81mm
Buchse; Leitung-Platte; männlich; Dynamic D-3100D; PIN: 10; 3,81mm
Artikel-Nr.:
     2805-178305-2
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     178305-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dynamic-Rundsteckverbinder
Dynamic-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Dynamic
Serie Dynamic Steckverbinder
Hersteller: TE Connectivity
Farbe: schwarz
Steckverbinder-Typ: Leitung-Platte
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Nennspannung: 0,25kV
Nennstrom: 10A
Anzahl Pole: 10
Steckverbinder-Serie: Dynamic D-3100D
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x5
Kontaktraster: 3,81mm
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: auf PCB;PCB-Klemme
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
34
€ 5,90*
ab € 3,35*
€ 4,95*
1
€ 8,95*
ab € 3,64*
€ 7,69*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 34 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 102 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 17 Stück
Mindestbestellmenge: 34 Stück ( entspricht € 168,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.