Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakt; weiblich; vergoldet; 0,2÷0,6mm2; 24AWG÷20AWG; D-3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontakt; weiblich; vergoldet; 0,2÷0,6mm2; 24AWG÷20AWG; D-3000
Kontakt; weiblich; vergoldet; 0,2÷0,6mm2; 24AWG÷20AWG; D-3000
Artikel-Nr.:
     2805-175217-2
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     175217-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Dynamic-Rundsteckverbinder
Hersteller: TE Connectivity
Steckverbinder-Typ: Leitung-Platte
Steckverbinder: Kontakt
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Nennstrom: 15A
Steckverbinder-Serie: D-3000
Leitungsquerschnitt: 0,2...0,6mm2
Leitungsgröße: 24AWG...20AWG
Sperrsystem: Locking Lance
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,23*
€ 0,35*
5
€ 8,95*
ab € 0,24*
€ 0,37*
1 Tag
13820
10
€ 14,99*
ab € 0,198*
€ 0,428*
1 Tag
3480
7
Frei Haus
ab € 0,39*
€ 0,58*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,27*
€ 0,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
91559-1
ab € 762,58*
Zubehör
TE Connectivity
175288-2
ab € 0,223*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.