Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindnietmutter; M4; Aluminium; ØÖffn.Mont: 6mm; L: 11mm; 20Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Blindnietmutter; M4; Aluminium; ØÖffn.Mont: 6mm; L: 11mm; 20Stk.
Blindnietmutter; M4; Aluminium; ØÖffn.Mont: 6mm; L: 11mm; 20Stk.
Artikel-Nr.:
     2805-1742R-AL-M4
Hersteller:
     BETA
Herst.-Nr.:
     1742R-AL M4
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BETA
Durchmesser der Montageöffnung: 6mm
Material: Aluminium
Länge: 11mm
Gewinde: M4
Montage Element-Typ: Blindnietmutter
Anzahl im Set/Package: 20Stk.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,51*
€ 7,75
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 6,41*
€ 7,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,15*
€ 7,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,03*
€ 7,18
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,63*
€ 6,70
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,32*
€ 6,33
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,29*
€ 5,11
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.