Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stab; Ø: 100mm; L: 500mm; schwarz; gepresst; Längentoleranz: 0; +1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stab; Ø: 100mm; L: 500mm; schwarz; gepresst; Längentoleranz: 0; +1mm
Stab; Ø: 100mm; L: 500mm; schwarz; gepresst; Längentoleranz: 0; +1mm
Artikel-Nr.:
     2805-17001292B100050000
Herst.-Nr.:
     17001292B100050000
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MITSUBISHI CHEMICAL ADV. MATERIALS
Farbe: schwarz
Material: ERTALON 6SA;Polyamid 6
Durchmesser: 100mm
Länge: 0,5m
Montage Element-Typ: Stab
Form: Zylinder
Produktionsprozess: gepresst
Längentoleranz: 0;+1mm
Durchmessertoleranz: +0,6...+2,5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,51*
€ 86,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,41*
€ 84,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,56*
€ 81,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,37*
€ 73,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,96*
€ 67,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 53,40*
€ 63,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,75*
€ 58,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.