Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; Kupplung; PIN: 8; Kat: 5e; abgeschirmt,mit Schutzkappe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; Kupplung; PIN: 8; Kat: 5e; abgeschirmt,mit Schutzkappe
Buchse; Kupplung; PIN: 8; Kat: 5e; abgeschirmt,mit Schutzkappe
Artikel-Nr.:
     2805-17-101814
Hersteller:
     Conec
Herst.-Nr.:
     17-101814
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ-45 Kupplung
RJ45 Steckverbinder
rj-45 kupplung kat 5e
rj-45 kupplung
Hersteller: CONEC
Steckverbinder: Buchse
Betriebstemperatur: -40...85°C
Dichtheitsklasse: IP67
Gehäuse-Material: Zinkstopp
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Ausgangssystem: 8p8c
Steckverbinder-Variante: abgeschirmt;mit Schutzkappe
Sperrsystem: Außenbajonett;Bajonett
Kategorie Ethernet: Cat 5e
Anschluss-Typ: Kupplung
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;RJ45-Buchse
Mechanische Montage: für Frontplatten;vorderseitiger Schraubverschluss;schraubbar;rückseitiger Schraubverschluss
Weitere Suchbegriffe: rj-45 kupplung conec
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 28,16*
€ 36,53*
1
€ 6,90*
ab € 29,52*
€ 40,62*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 22,53*
€ 40,65*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.