Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; low ESR; 68uF; 16VDC; SVPC; SMD; ±20%; 2000h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polymer; low ESR; 68uF; 16VDC; SVPC; SMD; ±20%; 2000h
Kondensator: Polymer; low ESR; 68uF; 16VDC; SVPC; SMD; ±20%; 2000h
Artikel-Nr.:
     2805-16SVPC68MV
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     16SVPC68MV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø6,3x6mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 68µF
Betriebsspannung: 16V DC
Impedanz: 25mΩ
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: SVPC
Herstellerserie: OS-CON
Kondensator-Art: low ESR
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1000
€ 5,90*
ab € 0,56*
€ 0,70*
1000
Frei Haus
ab € 0,65*
€ 0,82*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,526*
€ 1,67*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 700,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.