Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: abschirmend; X: 68mm; Y: 82mm; Z: 17mm; Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: abschirmend; X: 68mm; Y: 82mm; Z: 17mm; Stahl
Gehäuse: abschirmend; X: 68mm; Y: 82mm; Z: 17mm; Stahl
Artikel-Nr.:
     2805-1680.16
Hersteller:
     TEKO
Herst.-Nr.:
     1680.16
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: TEKO
Gehäusematerial: Stahl
Gehäuse-Typ: abschirmend
Größe Y: 82mm
Größe X: 68mm
Größe Z: 17mm
Gehäuseanwendung: für elektronische Geräte empfindlich auf elektromagnetische Störungen
Gehäusebeschreibung: EMI/RFI Abschirmung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.