Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: axial; 1-Drehung; 100Ω; 1W; ±10%; 6,35mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-1676979-2
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1676979-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
potentiometer 1w
Hersteller: TE Connectivity
Leistung: 1W
Widerstand: 100Ω
Toleranz: ±10%
Max. Betriebsspannung: 200V DC
Achsendurchmesser: 6,35mm
Potentiometer-Typ: axial
Achslänge: 25mm
Mechanischer Drehwinkel: 285°
Elektrischer Drehwinkel: 265°
Toleranz der Linearität: ±2%
Achsoberfläche: glatt
Gewindelänge: 10mm
Potentiometer-Art: 1-Drehung
Alias: TW1101KA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.610,75*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 7,2215* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 3.684,46*
€ 4.384,5074
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 3.664,66*
€ 4.360,9454
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.616,21*
€ 4.303,2899
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3.610,75*
€ 4.296,7925
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.