Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blatt; Abm: 610x1000mm; Thk: 90mm; natürlich; Meßtoleranz: 0; +1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-16091196N090061010
Herst.-Nr.:
     16091196N090061010
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MITSUBISHI CHEMICAL ADV. MATERIALS
Farbe: natürlich
Breite: 0,61m
Material: ERTALON 6PLA;Polyamid 6
Länge: 1m
Stärke: 90mm
Montage Element-Typ: Blatt
Abmessungen: 610x1000mm
Produktionsprozess: gegossen
Meßtoleranz: 0;+1mm
Dickentoleranz: +0,5...+4,5mm
Auftauchen: 0,61m2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 572,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 730,97*
€ 869,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 726,97*
€ 865,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 708,75*
€ 843,41
pro Stück
ab 6 Stück
€ 664,46*
€ 790,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 641,94*
€ 763,91
pro Stück
ab 24 Stück
€ 599,13*
€ 712,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 572,01*
€ 680,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.