Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blatt; Abm: 610x1000mm; Thk: 80mm; natürlich; Meßtoleranz: 0; +1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-16091194N080061010
Herst.-Nr.:
     16091194N080061010
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MITSUBISHI CHEMICAL ADV. MATERIALS
Farbe: natürlich
Breite: 0,61m
Material: ERTALON 6PLA;Polyamid 6
Länge: 1m
Stärke: 80mm
Montage Element-Typ: Blatt
Abmessungen: 610x1000mm
Produktionsprozess: gegossen
Meßtoleranz: 0;+1mm
Dickentoleranz: +0,5...+4,5mm
Auftauchen: 0,61m2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 503,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 650,49*
€ 774,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 640,70*
€ 762,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 600,67*
€ 714,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 592,52*
€ 705,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 574,76*
€ 683,96
pro Stück
ab 16 Stück
€ 536,45*
€ 638,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 503,09*
€ 598,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.