Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; Leitung-Platte; männlich/weiblich; Universal MATE-N-LOK


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Buchse; Leitung-Platte; männlich/weiblich; Universal MATE-N-LOK
Buchse; Leitung-Platte; männlich/weiblich; Universal MATE-N-LOK
Artikel-Nr.:
     2805-1604254-1
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-1604254-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
MATE-N-LOK-Steckverbinder
leiterplattenbuchse
Hersteller: TE Connectivity
Steckverbinder-Typ: Leitung-Platte
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich/weiblich
Anzahl Pole: 9
Steckverbinder-Serie: Universal MATE-N-LOK
Steckverbinder-Ausgangssystem: 3x3
Steckverbinder-Variante: kontaktlos
Kontaktraster: 6,35mm
Sperrsystem: Klemme
Mechanische Montage: für Frontplatten;schraubbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.327,20*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 1,46544* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7.508,45*
€ 8.935,0555
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7.474,60*
€ 8.894,774
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7.353,20*
€ 8.750,308
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7.327,20*
€ 8.719,368
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.