Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Resonator: Quarz; 16,384MHz; ±20ppm; 18pF; SMD; 5x3,2x1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Resonator: Quarz; 16,384MHz; ±20ppm; 18pF; SMD; 5x3,2x1mm
Resonator: Quarz; 16,384MHz; ±20ppm; 18pF; SMD; 5x3,2x1mm
Artikel-Nr.:
     2805-16.384M-CFPX104
Hersteller:
     IQD Frequency Products
Herst.-Nr.:
     LFXTAL059528BULK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
Resonator
quarz halbleiter 16mhz
quarz halbleiter
Hersteller: IQD FREQUENCY PRODUCTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Leistung: 0,1mW
Gehäuseabmessungen: 5x3,2x1mm
Fassungsvermögen: 18pF
Resonator-Typ: Quarz
Frequenz: 16,384MHz
Resonatortoleranz: ±20ppm
Frequenzstabilität: ±30ppm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,62*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.