Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Resonator: Quarz; 16MHz; ±50ppm; 16pF; SMD; 3,4x2,7x0,8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-16.00M-CFPX180REEL
Hersteller:
     IQD Frequency Products
Herst.-Nr.:
     LFXTAL035264REEL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
Resonator
quarz halbleiter 16mhz
quarz halbleiter
Hersteller: IQD FREQUENCY PRODUCTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -10...60°C
Leistung: 0,1mW
Gehäuseabmessungen: 3,4x2,7x0,8mm
Fassungsvermögen: 16pF
Resonator-Typ: Quarz
Frequenz: 16MHz
Resonatortoleranz: ±50ppm
Frequenzstabilität: ±50ppm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,64*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.