Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Resonator: Quarz; 16MHz; ±20ppm; 10pF; SMD; 2,5x2x0,6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Resonator: Quarz; 16MHz; ±20ppm; 10pF; SMD; 2,5x2x0,6mm
Resonator: Quarz; 16MHz; ±20ppm; 10pF; SMD; 2,5x2x0,6mm
Artikel-Nr.:
     2805-16.00M-CFPX-218
Hersteller:
     IQD Frequency Products
Herst.-Nr.:
     LFXTAL069392CUTT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
Resonator
quarz halbleiter 16mhz
quarz halbleiter
Hersteller: IQD FREQUENCY PRODUCTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuseabmessungen: 2,5x2x0,6mm
Fassungsvermögen: 10pF
Resonator-Typ: Quarz
Frequenz: 16MHz
Resonatortoleranz: ±20ppm
Frequenzstabilität: ±20ppm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,45*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.