Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 111,7÷122,3V; 93,6A; Bidirektional; P600; 15kW; Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-15KPA100CATR-SMC
Hersteller:
     SMC DIODE SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     15KPA100CATR
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SMC DIODE SOLUTIONS
Montage: THT
Gehäuse: P600
Rückspannung max.: 100V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Strom im max. Impuls: 93,6A
Durchbruchspannung: 111,7...122,3V
Leck strom: 2µA
Verpackungs-Art: Rolle
Dioden-Typ: TVS
Verlustleistung pro Impuls max.: 15kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,64*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.