Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste abschaltbar; 3,5mm; Wege: 4; 90°-Winkel; Buchse; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmleiste abschaltbar; 3,5mm; Wege: 4; 90°-Winkel; Buchse; THT
Klemmleiste abschaltbar; 3,5mm; Wege: 4; 90°-Winkel; Buchse; THT
Artikel-Nr.:
     2805-15EDGRC-3.5/4P
Hersteller:
     Degson
Herst.-Nr.:
     15EDGRC-3.5-04P-14
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DEGSON ELECTRONICS
Farbe: grün
Steckverbinder-Typ: Klemmleiste abschaltbar
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 0,25kV
Betriebstemperatur: -40...105°C
Nennstrom: 7A
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Polyamid 66
Anzahl Pole: 4
Kontaktmaterial: Messing
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x4
Kontaktraster: 3,5mm
Entspricht Norm: VDE;UL;CE
Sperrsystem: gepresst
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: auf PCB
Anzahl Wege: 4
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,198*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,659*
€ 0,78421
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,465*
€ 0,55335
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,347*
€ 0,41293
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,327*
€ 0,38913
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,228*
€ 0,27132
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,198*
€ 0,23562
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.