Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste abschaltbar; 3,5mm; Wege: 2; 90°-Winkel; Buchse; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmleiste abschaltbar; 3,5mm; Wege: 2; 90°-Winkel; Buchse; THT
Klemmleiste abschaltbar; 3,5mm; Wege: 2; 90°-Winkel; Buchse; THT
Artikel-Nr.:
     2805-15EDGRC-3.5-02P-13
Hersteller:
     Degson
Herst.-Nr.:
     15EDGRC-3.5-02P-13-00AH
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DEGSON ELECTRONICS
Farbe: schwarz
Steckverbinder-Typ: Klemmleiste abschaltbar
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 0,25kV
Betriebstemperatur: -40...105°C
Nennstrom: 7A
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Polyamid 66
Anzahl Pole: 2
Kontaktmaterial: Messing
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x2
Kontaktraster: 3,5mm
Entspricht Norm: VDE;UL;CE
Sperrsystem: gepresst
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: auf PCB
Anzahl Wege: 2
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0924*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,559*
€ 0,66521
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2039*
€ 0,24264
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1783*
€ 0,21218
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,152*
€ 0,18088
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1191*
€ 0,14173
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1168*
€ 0,13899
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,0924*
€ 0,10996
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.