Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; RCA; männlich; mit Knickschutz; gerade; Löten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker; RCA; männlich; mit Knickschutz; gerade; Löten
Stecker; RCA; männlich; mit Knickschutz; gerade; Löten
Artikel-Nr.:
     2805-1573-01VB
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     1573 01 V SCHWARZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cinch Stecker
Cinchstecker
Cinch Steckverbinder
cinch steckverbinder
Hersteller: LUMBERG
Steckverbinder-Typ: RCA
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: vernickelt;verzinnt
Gehäusematerial: Metall
Steckverbinder-Variante: mit Knickschutz
Markiererfarbe: schwarz
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 5,31*
€ 7,93*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 3,75*
€ 7,96*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
BTO 1 SCHWARZ
ab € 0,56*
Zubehör
Lumberg
BTO 1 V SCHWARZ
ab € 0,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.