Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder: flach; 6,3mm; 0,8mm; weiblich; 0,3÷1mm2; für Leitungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbinder: flach; 6,3mm; 0,8mm; weiblich; 0,3÷1mm2; für Leitungen
Verbinder: flach; 6,3mm; 0,8mm; weiblich; 0,3÷1mm2; für Leitungen
Artikel-Nr.:
     2805-1544503-1
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1544503-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
te connectivity flachstecker
Hersteller: TE Connectivity
Breite: 6,3mm
Kontaktmaterial: Messing
Leitungsquerschnitt: 0,3...1mm2
Stärke: 0,8mm
Verbinder-Typ: flach
Kabelschuh-Ausführung: gerade
Steckverbinder-Art: weiblich
Stückzahl pro Rolle: 5000Stk.
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
Weitere Suchbegriffe: flachkabelschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,129*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,381*
€ 0,45339
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,304*
€ 0,36176
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,292*
€ 0,34748
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,191*
€ 0,22729
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,186*
€ 0,22134
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,161*
€ 0,19159
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,129*
€ 0,15351
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.