Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antenne; UWB; 4dBi; 3100÷6000MHz; L: 365mm; U.FL; 50Ω; ØLeitg: 1,13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antenne; UWB; 4dBi; 3100÷6000MHz; L: 365mm; U.FL; 50Ω; ØLeitg: 1,13mm
Antenne; UWB; 4dBi; 3100÷6000MHz; L: 365mm; U.FL; 50Ω; ØLeitg: 1,13mm
Artikel-Nr.:
     2805-1513381-1
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1513381-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: TE Connectivity
Steckverbinder-Art: U.FL
Gehäuseabmessungen: 29x12x10mm
Frequenz: 3100...6000MHz
Kabellänge: 365mm
Leitungsaußendurchmesser: 1,13mm
Eingangsimpedanz: 50Ω
Kommunikationsmodule Zubehör-Typ: Antenne
Antennen-Art: UWB
Antennen-Energiegewinn: 4dBi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.