Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: Leitung-Leitung; Stecker; Zwitter; PIN: 1; rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: Leitung-Leitung; Stecker; Zwitter; PIN: 1; rot
Steckverbinder: Leitung-Leitung; Stecker; Zwitter; PIN: 1; rot
Artikel-Nr.:
     2805-1445957-5
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1445957-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: TE Connectivity
Farbe: rot
Steckverbinder-Typ: Leitung-Leitung
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: Zwitter
Nennspannung: 600V
Gehäusematerial: Polycarbonat
Breite: 7,9mm
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Höhe: 7,9mm
Länge: 24,6mm
Anzahl Pole: 1
Steckverbinder-Serie: AMP Power Series 15/30/45
Steckverbinder-Variante: kontaktlos
Maximalstrom: 40A
Sperrsystem: Klemme
Mechanische Montage: für Leitungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,23*
  
Preis gilt ab 70.000 Stück
Mindestbestellmenge: 7000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 35000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 70000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.