Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kappe; -0,95÷15bar; Messing vernickelt,PBT; 0÷60°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-144.012
Hersteller:
     PNEUMAT
Herst.-Nr.:
     144.012
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: PNEUMAT
Betriebstemperatur: 0...60°C
Gehäuse-Material: PBT;Messing vernickelt
Anwendung: Druckluft;Vakuum
Betriebsdruck: -0,95...15bar
Leitungsaußendurchmesser: 12mm
Pneumatik Zubehör-Typ: Kappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,46*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.