Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; im Gehäuse; gelb; 3,9mm; Anz.Dioden: 1; 2mA; Linse: diffus,gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; im Gehäuse; gelb; 3,9mm; Anz.Dioden: 1; 2mA; Linse: diffus,gelb
LED; im Gehäuse; gelb; 3,9mm; Anz.Dioden: 1; 2mA; Linse: diffus,gelb
Artikel-Nr.:
     2805-1405.7033
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     1405.7033
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MENTOR
Montage: THT
Durchmesser LED-Diode: 3,9mm
LED-Farbdioden: gelb
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 588nm
Diodenlinse: diffus;gelb
Helligkeit: 1,2...4mcd
LED Diodenstrom: 2mA
Leuchtwinkel: 60°
Anzahl Dioden: 1
LED Diodenausführung: im Gehäuse
Abmessungen: 21,9x4,95x4,95mm
Front: gewölbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,14*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.