Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; im Gehäuse; rot; 3,9mm; Anz.Dioden: 1; 20mA; Linse: rot,diffus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; im Gehäuse; rot; 3,9mm; Anz.Dioden: 1; 20mA; Linse: rot,diffus
LED; im Gehäuse; rot; 3,9mm; Anz.Dioden: 1; 20mA; Linse: rot,diffus
Artikel-Nr.:
     2805-1405.2031
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     1405.2031
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MENTOR
Montage: THT
Durchmesser LED-Diode: 3,9mm
LED-Farbdioden: rot
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 660nm
Diodenlinse: diffus;rot
Helligkeit: 1,2...4mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 60°
Anzahl Dioden: 1
LED Diodenausführung: im Gehäuse
Abmessungen: 21,9x4,95x4,95mm
Front: gewölbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,94*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.