Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: ARM Mikrocontroller; PG-VQFN-64; 16kBSRAM,128kBFLASH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infineon XMC1404-Q064X0128 AA
Infineon XMC1404-Q064X0128 AA
Artikel-Nr.:
     2805-1404Q064X0128AA1
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     XMC1404Q064X0128AAXUMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Betriebstemperatur: -40...105°C
Gehäuse: PG-VQFN-64
Versorgungsspannung: 1,8...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: ARM Mikrocontroller
Schnittstelle: CAN x2;GPIO;USIC x4
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 55
Anzahl Timer 16bit: 16
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog;RTC;BCCU;POSIF;mathematischer Coprozessor;CCU8;Emulation EEPROM;ACMP x4
Kanalanzahl A/D: 12
Architektur-Art: Cortex M0
Familie: XMC1400
Speicher: 128kB FLASH;16kB SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.