Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: ARM Mikrocontroller; PG-VQFN-48; 16kBSRAM,200kBFLASH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Infineon XMC1404-Q048X0200 AA
Infineon XMC1404-Q048X0200 AA
Artikel-Nr.:
     2805-1404Q048X0200AA1
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     XMC1404Q048X0200AAXUMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Betriebstemperatur: -40...105°C
Gehäuse: PG-VQFN-48
Versorgungsspannung: 1,8...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: ARM Mikrocontroller
Schnittstelle: CAN x2;GPIO;USIC x4
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 42
Anzahl Timer 16bit: 16
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog;RTC;BCCU;POSIF;mathematischer Coprozessor;CCU8;Emulation EEPROM;ACMP x4
Kanalanzahl A/D: 12
Architektur-Art: Cortex M0
Familie: XMC1400
Speicher: 16kB SRAM;200kB FLASH
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 1,52*
€ 2,06*
2 Tage
20234
1
€ 14,99*
ab € 1,59*
€ 4,39*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 2,62*
€ 6,95*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Edsyn
LP200.
€ 75,77*
Zubehör
Infineon
KITXMCLINKSEGGERV1TOBO1
€ 100,85*
Zubehör
Infineon
EVAL3K3WTPPFCSICTOBO1
€ 603,24*
Zubehör
Infineon
KITXMC14BOOT001TOBO1
€ 44,63*
Zubehör
Infineon
KITXMC1400ARDUINOTOBO1
€ 34,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.