Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: ARM Mikrocontroller; PG-VQFN-64; 16kBSRAM,200kBFLASH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Infineon XMC1403-Q064X0200 AA
Infineon XMC1403-Q064X0200 AA
Artikel-Nr.:
     2805-1403Q064X0200AA1
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     XMC1403Q064X0200AAXUMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Betriebstemperatur: -40...105°C
Gehäuse: PG-VQFN-64
Versorgungsspannung: 1,8...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: ARM Mikrocontroller
Schnittstelle: CAN x2;GPIO;USIC x4
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 55
Anzahl Timer 16bit: 16
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog;RTC;Emulation EEPROM
Kanalanzahl A/D: 12
Architektur-Art: Cortex M0
Familie: XMC1400
Speicher: 16kB SRAM;200kB FLASH
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 1,68*
€ 2,28*
2 Tage
2176
1
€ 14,99*
ab € 1,70*
€ 4,29*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 2,50*
€ 4,72*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.