Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: ARM Mikrocontroller; PG-VQFN-48; 16kBSRAM,32kBFLASH; XMC1400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infineon XMC1402-Q048X0032 AA
Infineon XMC1402-Q048X0032 AA
Artikel-Nr.:
     2805-1402Q048X0032AA1
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     XMC1402Q048X0032AAXUMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Betriebstemperatur: -40...105°C
Gehäuse: PG-VQFN-48
Versorgungsspannung: 1,8...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: ARM Mikrocontroller
Schnittstelle: GPIO;USIC x4
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 42
Anzahl Timer 16bit: 16
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog;RTC;BCCU;POSIF;mathematischer Coprozessor;CCU8;Emulation EEPROM;ACMP x4
Kanalanzahl A/D: 12
Architektur-Art: Cortex M0
Familie: XMC1400
Speicher: 32kB FLASH;16kB SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.