Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste für Printmontage; 90°-Winkel; 10,16mm; Wege: 3; 60A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmleiste für Printmontage; 90°-Winkel; 10,16mm; Wege: 3; 60A
Klemmleiste für Printmontage; 90°-Winkel; 10,16mm; Wege: 3; 60A
Artikel-Nr.:
     2805-14020325402000
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     14020325402000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder harting
leiterplattensteckverbinder
Hersteller: HARTING
Farbe: schwarz
Steckverbinder-Typ: Klemmleiste für Printmontage
Steckverbinder: Klemme
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 600V
Ausgangsraster: 10,16x10,16mm
Betriebstemperatur: -40...110°C
Nennstrom: 60A
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Polyamid
Höhe: 29,3mm
Länge: 30,48mm
Tiefe: 18,3mm
Kontaktmaterial: Messing
Steckverbinder-Serie: har-flexicon®
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x3
Kontaktraster: 10,16mm
Entspricht Norm: UL
Leitungsquerschnitt: 0,5...16mm2
Leitungsgröße: 20AWG...6AWG
Steckverbinder-Eigenschaften: Gruppenverbindung möglich
Elektrische Montage: Schraubklemme;THT
Mechanische Montage: auf PCB
Anzahl Wege: 3
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Engineering PN: har-flexicon 10,16 TTSH-3 TB50 BK
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 4,6302*
€ 5,7402*
1
€ 6,90*
ab € 5,37*
€ 8,00*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 6,33*
€ 12,13*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.