Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: ARM Mikrocontroller; PG-VQFN-48; 16kBSRAM,64kBFLASH; XMC1400


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Infineon XMC1401-Q048F0064 AA
Infineon XMC1401-Q048F0064 AA
Artikel-Nr.:
     2805-1401Q048F0064AA1
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     XMC1401Q048F0064AAXUMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: PG-VQFN-48
Versorgungsspannung: 1,8...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: ARM Mikrocontroller
Schnittstelle: GPIO;USIC x4
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 42
Anzahl Timer 16bit: 16
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog;RTC;Emulation EEPROM
Kanalanzahl A/D: 12
Architektur-Art: Cortex M0
Familie: XMC1400
Speicher: 64kB FLASH;16kB SRAM
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
6000
€ 6,90*
ab € 1,50*
€ 1,90*
39 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,33*
€ 3,52*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 6000 Stück ( entspricht € 11.400,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.