Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizung; HG 140; 100W; 12÷30V; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-14015.0-00
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     14015.0-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: STEGO
Betriebstemperatur: -45...70°C
Dichtheitsklasse: IP20
Ausgänge: 3 Schnellverbinder für, Leitung: 0,5-1,5mm2, Draht: 0,5-2,5mm2
Betriebsspannung: 12...30V
Geräte-Typ: Heizung
Herstellerserie: HG 140
Maximaler Einschaltstrom: 7,4A
Heizleistung: 100W
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
STEGO:
STEGO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,23*
€ 100,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,29*
€ 99,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,35*
€ 83,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,04*
€ 80,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,11*
€ 69,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.