Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbindung; gerade,Durchführungs,Reduktion; -0,95÷15bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbindung; gerade,Durchführungs,Reduktion; -0,95÷15bar
Steckverbindung; gerade,Durchführungs,Reduktion; -0,95÷15bar
Artikel-Nr.:
     2805-136.1208
Hersteller:
     PNEUMAT
Herst.-Nr.:
     136.1208
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Hersteller: PNEUMAT
Betriebstemperatur: 0...60°C
Gehäuse-Material: PBT
Anwendung: Druckluft;Vakuum
Betriebsdruck: -0,95...15bar
Verbindungsausführung: gerade;Durchführungs;Reduktion
Pneumatik Zubehör-Typ: Steckverbindung
Herstellerserie: BLUELINE
Eingangsdurchmesser: 12mm
Ausgangsdurchmesser: 8mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,76*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.