Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbindung; gerade,Durchführungs; -0,95÷15bar; PBT; 0÷60°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbindung; gerade,Durchführungs; -0,95÷15bar; PBT; 0÷60°C
Steckverbindung; gerade,Durchführungs; -0,95÷15bar; PBT; 0÷60°C
Artikel-Nr.:
     2805-135.004
Hersteller:
     PNEUMAT
Herst.-Nr.:
     135.004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Hersteller: PNEUMAT
Betriebstemperatur: 0...60°C
Gehäuse-Material: PBT
Anwendung: Druckluft;Vakuum
Betriebsdruck: -0,95...15bar
Verbindungsausführung: gerade;Durchführungs
Leitungsaußendurchmesser: 4mm
Pneumatik Zubehör-Typ: Steckverbindung
Herstellerserie: BLUELINE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,44*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.