Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbindung; Abzweigeverbinder "Y"; -0,95÷15bar; Gewinde: M5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbindung; Abzweigeverbinder "Y"; -0,95÷15bar; Gewinde: M5
Steckverbindung; Abzweigeverbinder "Y"; -0,95÷15bar; Gewinde: M5
Artikel-Nr.:
     2805-133.005-4
Hersteller:
     PNEUMAT
Herst.-Nr.:
     133.005-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Hersteller: PNEUMAT
Betriebstemperatur: 0...60°C
Gehäuse-Material: Messing vernickelt;PTB
Anwendung: Druckluft;Vakuum
Gewinde: M5
Betriebsdruck: -0,95...15bar
Verbindungsausführung: Abzweigeverbinder "Y"
Leitungsaußendurchmesser: 4mm
Pneumatik Zubehör-Typ: Steckverbindung
Herstellerserie: BLUELINE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,96*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.